3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚×3個)
注文コード
65899558
品番
686MC-7
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
寸法(mm)
40×18
形状
長方形
色
混色(パーブル/ピンク/パステルピンク)
商品構成
アソート
材質
フィルム
タイプ
フィルムインデックス
形態
単品
仕様
通常粘着タイプ
用途
インデックスとして
シリーズ
Post-it