曜日別特売
90792-M042B メカニックスーツ ショートスリーブ WY-212 ワイズギア 65899566

メカニックスーツ ショートスリーブ WY-212

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
サイズBL
ブルー
内容量1個注文コード65899566品番90792-M042B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

動きやすさとクールな通気性。夏の快適アクティブギア。
清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材
股下部に爽快エアベンチレーション機能
腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ
アームフリー機能
腰伸び・シャーリング機能
レッグフリー機能
背中アクションプリーツ機能
エアベンチレーション機能(内股)
ヤマハのロゴ入り

ブルーサイズBL股下(cm)76ウエスト(cm)110~124肩幅(cm)54袖丈(cm)24着丈(cm)53バスト(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする