3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12枚×2個)
注文コード
65899576
品番
686-FO1
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
商品構成
アソート
寸法(mm)
38×25
仕様
通常粘着タイプ
色
混色(メタリックゴールド/メタリックシルバー(ドット))
形状
長方形
用途
インデックスとして
材質
フィルム
タイプ
フィルムインデックス
シリーズ
Post-it
形態
単品