メモックロールテープ(強粘着)15ミリ幅 詰め替え

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65899619 品番 PRK-15H-LE
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。
いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます!
しっかり貼れるのにきれいにはがせます。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。
テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。
15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。

用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに 仕様強粘着 レモン 長さ(m)10 テープ幅(mm)15 粘着剤アクリル系 商品構成単色 材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙 アズワン品番65-0356-63 商品タイプ詰替
注意
※対象物の素材や状態によっては、貼った部分を痛めたり、貼った跡やのりが残ることがあるのでご注意ください。
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気が多い面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする