メモックロールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ罫線 注文コード65899689 品番NRK-50CH-LK
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。

レモン 商品構成単色 テープ幅(mm)50 長さ(m)10 タイプ罫線 材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙 粘着剤アクリル系 仕様通常粘着 アズワン品番64-8925-90
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気が多い面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
事務所で使用

ポストイットだと粘着力が弱く、卓上で作業しているうちに端が折れてくるため全面で張り付くものが欲しかった。書く内容で長さが変えられ、罫線が本当に便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする