スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65900154 品番3852FLT-15-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。
保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。
透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。
テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。

テープ幅(mm)48 テープ厚さ(mm)2 クリア テープ長さ(m)15 材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤 タイプ梱包テープ 形態単品 用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄として シリーズScotch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする