食器洗浄機用ヒートラベル TDI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(1000枚) 注文コード 65901368 品番 TDI71
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)

変色温度(℃)71 寸法(幅W×高さH)(mm)12×12 用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場 表示1点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする