曜日別特売
441-223 テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65902156

441-223 テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65902156
441-223 テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65902156
441-223 テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 65902156

テンプ・プレート ミニサイズ4点表示

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
変色温度(℃)223-232-240-254
内容量1ケース(10枚)注文コード65902156品番441-223
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途
エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
変色温度(℃)223-232-240-254寸法(mm)W11×3寸法(幅W×高さH)(mm)11×3表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする