ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 変色温度(℃)80-90-100 注文コード65902348 品番310-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は変色温度6種類から選べます 他の種類を見る

高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆

用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
変色温度(℃)80-90-100 寸法(幅W×高さH)(mm)30×15 表示3点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65902305
2018-09-14
用途:
電気ブレーカーの温度測定
不動産業

使用しやすい。(大きさが、丁度良い)
ブレーカー性能が、50度を目安にしているので、良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする