ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
変色温度(℃)
90-100-110
注文コード
65902357
品番
310-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
変色温度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
変色温度(℃)
90-100-110
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×15
表示
3点表示
精度(%)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応