CCM コールドチェーンモニター ミクロン 65902393 CCM コールドチェーンモニター ミクロン 65902393 CCM コールドチェーンモニター ミクロン 65902393

コールドチェーンモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード65902393 品番CCM
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ひと目で低温管理!

用途医療器具の温度管理。 冷蔵庫 庫内の温度チェック 室温温度、体温、食品の現在の温度管理。 仕様可逆性 寸法(幅W×高さH)(mm)96×40 表示2点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)2以下(青)、8以上(赤) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする