ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ルーム・インジケーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
65902418
品番
12LR
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
離れていても見やすい液晶室内温度計現在の温度がひと目でわかる赤色表示可逆性
用途
室内の温度管理 熱中症対策
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×10
表示
12点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
RoHS指令(10物質対応)
対応