センサー付きAHDカラーカメラ PVC-690AH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65902725 品番PVC-690AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm〜標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°〜33°、垂直画角52°〜19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2〜30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。
AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。

防塵防水性能防雨構造IP55 用途監視、防犯、状況把握用途 付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊 材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂 質量(g)約1100 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露なきこと) 消費電力(W)約4 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度約70%〜約130%(ボリュームにて調整、中点100%) 設定方式OSD方式、日本語対応 機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可)) 通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C) 角度調整範囲カメラ部:上下0°〜38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°〜25°・左:45°・右:45° 電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz) 照度(Lx)10(F:1.2) 解像度1920×1080 検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動 動作モード昼夜判別:約5lx〜∞lx (ボリュームにて調整) 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°) 画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素) シャッタースピードオート、1/30〜1/50000秒切替 検知エリア(m)立体型 (最長部12) フレームレートフルHD (1080p):30fps 映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動)) 被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
注意
※使用するケーブル・コネクタなどの条件により、配線距離が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
※装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。
※フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍になります。
※各可動部位(センサー・カメラ)角度調整範囲には約5°程度の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする