800 L 0.45 サンデーシート 和紙 アクリサンデー 65902944

サンデーシート 和紙

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)910
長さ(mm)600
内容量1枚注文コード65902944品番800 L 0.45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
長さ(mm)600幅(mm)910厚さ(mm)0.45寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.45×300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65902935
2018-01-14
用途: 外構
農・林・水産業

注文から1か月も納期がかかる場合商品欒から外してほしい
あまりにも遅すぎる

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする