WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 両面テープ
WAKI(和気産業)の 両面テープ一般用途用
ゴム用 強力両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65903136
品番
No.775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。
低温作業性も良好です。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
粘着性剤:ゴム系
材質
基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
5
粘着タイプ
強粘着
主なワーク
大面材、パーツ