曜日別特売
NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154

NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154
NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154
NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154
NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154
NW-5000NS のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業) 65903154

のり残りがしにくい両面シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1袋(2枚)注文コード65903154品番NW-5000NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません

テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.16基材不織布粘着剤アクリル系粘着性剤横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・粘着がつよそうなので、次の新しいので使ってみたいと思ってます。届けてくださって助かりました。代金引換があって助かりました。これからも何かあればお願いします。

2025-09-07
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・これも、ダイヤモンドアートでつかいます。後は、届けてくださって有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする