VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65903188 品番 NW-515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.25 粘着剤無溶剤型アクリル系粘着性剤 幅(mm)10 厚さ(mm)0.25 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする