ゴム固定用両面接着シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード65903242 品番NW-5321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

この製品は日東電工(株)のVR-5321です
金属・各種プラスチックとゴムを接着
テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです
プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します

テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)0.15 主な用途固定用 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする