シリコーンゴム接着用両面接着シート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード65903258 品番NW-5302A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します

ホワイト テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)0.085 横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65903258
2022-09-06
用途:
携帯背面にスマホリング取付
株式会社シューピッド 様

どの様な強力○○テープより強力接着。
但し接着面積が必要な場合有り。
矛盾しますが、縁からの取り外しも素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
65903258
2021-12-04
用途:
部品の滑り止めで0.1mm厚のシリコンシートを固定するのに使用
製造業

シリコンシートに貼ってからシリコンシートを必要な大きさにカットして使用したが、大変良い使用感です。
価格も手頃で優れものだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
65903258
2022-02-21
用途:
シリコーンの接着
西予市 様 (その他業種)

粘着力もよく耐久性もいい。ただし、はがす時に時間がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
65903258
2021-10-06
用途:
マスク用鼻パットシリコン
その他業種

マスク用のシリコン鼻パットを接着できず困っていました。接着完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
65903258
2021-07-30
用途:
シリコンゴムの固定
有限会社平井電設 様

普通の両面テープには張り付かないシリコンシートが何とコレは張り付く!驚  滑ると困るトコにシリコンシートを貼るために購入。

1人が参考にしています
対象商品:
65903258
2021-07-09
用途:
台所の水切りのプラスチック脚が天板を滑り危険なので客にシリコンシート張り付けた
その他業種

シリコン用とあっても接着性はよくないモノが多いが
0.5ミリ厚のシリコンシートをプラスチック脚に
U字型に貼り付け良く出来ました
(接着シートの使い方はコツが必要、取説不十分)


分厚いシリコンゴム(1ミリ以上)でU字に貼るのはは無理かな??

対象商品:
65903258
2019-01-10
用途:
シリコンシートをアルミ板に貼り付けるため

他の方の指摘にあった台紙から剥がす作業ですが、シートの端を爪で何度か引っ掛けることで台紙から剥がれるタイミングがあるので不可能ではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする