NW-577 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業) 65903294

NW-577 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業) 65903294
NW-577 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業) 65903294
NW-577 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業) 65903294
NW-577 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業) 65903294

凹凸面用強力両面シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)
内容量1袋(2枚)注文コード65903294品番NW-577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています

テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)1.2基材アクリル系粘着性剤材質アクリル系粘着性剤横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65903294
2022-10-07
用途: ゴム製品貼り付けに

予定外の通常使用にも 使い勝手良きで切って使っています。 便利で強力です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする