はがせる!フェルトシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65903328 品番 WK011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

貼るだけ簡単!きれいにはがせてくり返し使える!
しっかり吸着!ズレない!
広げてワイド!自由にカット!
表面は柔らかなポリエステル生地なので、設置面をキズや衝撃から守ります。
汚れた場合は洗濯して繰り返し使用できます

形状シート 材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂 幅(mm)910 厚さ(mm)2 ベージュ 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65903364
2018-10-12
用途:
ツールボックスの中敷
製造業

物自体は良いのだが入っていた袋の糊が強力すぎて?袋が破れて非常に開け難くかった。
後、品物の接着面に付いている保護用フィルムも剥がし難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする