HYPERドアストッパーダイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質台座部/スチール(ブラック焼付塗装)、パイプ部/ステンレス、磁石/ネオジウム磁石(4個)、脚キャップ部/エラストマー樹脂、台座保護カバー/エラストマー樹脂 注文コード65903443 品番HYDS130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

3つの機能でズレ・傷を解消。重たいドアでもギュッとふんばる
4個の超強力カネオジウム磁石でドアにガチッとしっかり固定できます。
本体台座部全体を包む樹脂製保護カバーでドアを傷からしっかり守ります。
ドアをとめる最適な角度で設計された大型脚キャップが底面でギュッとふんばります。
パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利な機構)
付属の粘着性式補助板を使用することにより、アルミ製・木製ドア等にも取り付けできます。

タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 材質台座部/スチール(ブラック焼付塗装)、パイプ部/ステンレス、磁石/ネオジウム磁石(4個)、脚キャップ部/エラストマー樹脂、台座保護カバー/エラストマー樹脂 形状ロングタイプ シルバー 取付高(mm)設置面〜9 サイズ(mm)45X295
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする