WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 標識取付金具/紐
WAKI(和気産業)の ロープ・ワイヤー 標識取付用
キーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
65903696
品番
KP012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
表示荷重の範囲内でご使用下さい
色
シルバー
材質
ステンレス/シルバー仕上げ
長さ(mm)
120
線径(mm)
1
耐荷重(g)
100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。