水廻り用プロクリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 内容量(mL)40 注文コード65903942 品番CLN004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。
プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。
WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。

用途お風呂用 セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個 内容量(mL)40 適応FRP/ホーロー/人工大理石

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65903924
2020-04-11
用途:
ハウスクリーニング等
美・CleanUp 様 (サービス業)

こちらの品物はキッチンシンク水回り等に使用しています。
重宝しています。

対象商品:
65903924
2019-02-04
用途:
シンクの汚れ取り
その他業種

シンクがピカピカになりました。また汚れたら使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする