WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の クロロプレンゴム
WAKI(和気産業)の クロロプレン ゴム板・シート
CRゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
65904143
品番
CRS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
厚さ(mm)
3
材質
クロロプレンゴム
横(mm)
100
寸法縦(mm)
100
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長