WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の クロロプレンゴム
WAKI(和気産業)の クロロプレン ゴム板・シート
CRゴムシート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
65904168
品番
CRS-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
厚さ(mm)
2
材質
クロロプレンゴム
横(mm)
300
寸法縦(mm)
300
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長