WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の ブチルゴム
WAKI(和気産業)の ブチルゴム ゴム板・シート
ブチルゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904186
品番
BGS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
厚さ(mm)
1
材質
ブチルゴム
トラスコ品番
836-2993
色
黒
硬度
60
横(mm)
100
耐熱温度(℃)
-55〜100
寸法縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長