WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
白ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904265
品番
WGS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム
トラスコ品番
836-3003
色
白
横(mm)
100
寸法縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長