WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の シリコンゴム
WAKI(和気産業)の シリコン ゴム板・シート
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904292
品番
SGS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)
1
材質
シリコーン
トラスコ品番
836-3006
色
乳白色
横(mm)
300
寸法縦(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長