WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
環境配慮型ゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904317
品番
KGS013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、
基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
厚さ(mm)
3
材質
合成ゴム
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
836-3033
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
約-30〜120
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長