WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の ウレタンゴム
WAKI(和気産業)の ウレタン ゴム板・シート
環境配慮型発泡シート スーパーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65904353
品番
KUS-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、
基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
厚さ(mm)
10
材質
特殊ウレタン発泡材
寸法(幅W×長さL)(mm)
300X300
粘着性
無し
仕様
皮付き
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長