WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904414
品番
GM-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
厚さ(mm)
5
材質
NR(天然ゴム)
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
色
黒
外径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長