WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65904423
品番
GR-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
厚さ(mm)
0.5
材質
NR(天然ゴム)
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×1000
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
トラスコ品番
836-3079
色
黒
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長