WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
吸音ゴムシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
150
注文コード
65904502
品番
KG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)
3
材質
合成ゴム
幅(mm)
150
長さ(mm)
150
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長