WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
吸音ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904518
品番
KG-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)
3
材質
合成ゴム
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長