SR-409 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904737

SR-409 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904737
SR-409 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904737
SR-409 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 65904737

ステンレス引きバネ

(4件のレビュー)
内容量1袋(2個)
自由長(mm)25
線径(mm)0.9
外径(mm)5.5
内容量1袋(2個)注文コード65904737品番SR-409
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)5.5自由長(mm)25材質ステンレスSUS304線径(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904764
2023-05-01
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

車のスライドドアのバネが、錆びて折れてしまってたので、
交換ように購入しました。
ステンレス製なので錆はこないと思いますが、車が古いので、車の方が壊れるかも(笑)
サイズが合うかどうか分からなかったけど大丈夫でした。

対象商品 : 65904782
2023-05-01
用途: 機械のメンテナンス
株式会社三陽製造業

海外製の梱包機械の補修に使用しました。種類も多く、配送も早いので重宝しています。

対象商品 : 65904737
2020-01-22
用途: 吐き出し窓のサッシのクレセント錠のばね交換

吐き出し窓のサッシは毎日開閉を繰り返していると10年くらいでクレセント錠の中のばねが折れて、錠のつまみがぐらぐらになってしまう。ばねだけのメーカー純正部品はなかなか取り扱いがないのですが、サイズが似ているこちらの商品に交換すれば直ります。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 65904956
2019-01-15
用途: 電気ケーブルの吊り下げ用
製造業

アングルカッターの電源配線が火花で焼けるのを防止する為に、バネを購入しケーブルを上部から吊り下げました。ケーブルが垂れ下がらず実にいいあんばいに宙吊り状態です。
アングルカッターを前後に移動させても全く支障は有りません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする