曜日別特売
SR-1985 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904834

SR-1985 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904834
SR-1985 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904834
SR-1985 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904834

鉄引きバネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
自由長(mm)64
線径(mm)1.5
外径(mm)15.5
内容量1個注文コード65904834品番SR-1985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)15.5自由長(mm)64材質クロメート鋼線線径(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904798
2018-04-29
用途: 米びつの修理

米びつのレバーのバネが切れたため交換。種類が多いので、様々なことに使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする