大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの メタルソー
メタルソー MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
15.875
刃幅(mm)
0.4
注文コード
65905037
品番
MS 50X0.4X15.875
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
667
種類から選べます
他の種類を見る
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
30
穴径(Φmm)
15.875
外径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
0.4