SR-727 ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業) 65905227

SR-727 ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業) 65905227
SR-727 ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業) 65905227
SR-727 ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業) 65905227
SR-727 ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業) 65905227

ユニクロメッキ引バネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)30
線径(mm)0.8
外径(mm)8
内容量1個注文コード65905227品番SR-727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)8自由長(mm)30材質ユニクロメッキ鋼線線径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65905306
2020-07-12
用途: 家電の修理
サービス業

バネ特性がちょうど良かった
修理不能だったが捨てずに済んだ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする