メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)25.4 刃幅(mm)3 注文コード65905929 品番MS 50X3X25.4
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は外径・穴径・刃幅など667種類から選べます 他の種類を見る

主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数24 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)50 表面処理ノンコート 刃幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする