BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846

BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846
BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846
BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846
BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846
BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846
BG-004 防振ゴムマット WAKI(和気産業) 65906846

防振ゴムマット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1個注文コード65906846品番BG-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
接地面に多少黄ばみます。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。

用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8幅(mm)200長さ(mm)200材質NR(天然ゴム)アズワン品番64-5074-72ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06599555
2023-09-13
用途: 修繕工事
株式会社清谷商店建設業・工事業

商品の精度、仕上がり、梱包などすべてにおいて大満足です

対象商品 : 06599537
2023-05-23
用途: テーブルのガタつきに
飲食業

テーブルの足の高さ調整部分が破損して、高さ調整として使用しましたが、滑りにくく、サイズもジャマにならない丁度いい。

1が参考にしています
2023-01-11
用途: コーヒーミルの下に敷く
サービス業

厨房で使っているコーヒーミルの稼働音が大きいため、少しでも和らげばと購入。下に敷いたところ、稼働音は大幅に軽減されました。もっと早く導入すれば良かった!と思うくらいでした。大満足。

対象商品 : 06599546
2020-06-22
用途: 機械のずれ防止

使用していると一方向にずれてしまう機械のずれ防止の為に足の下に敷いてみました。しかしながら改善はみられません。この製品は三層構造でひだひだ、中間層、向きを90度変えたひだひだとなっています。一方向の連続する強い衝撃に対してはこのひだひだが変形しながらずれていってしまう様です。なので機械が一方向にずれてしまう場合に足の下に敷くのはおそらく向いていません。
しかしながらゴムの柔らかさとひだひだが組み合わさっているので通常の方向がランダムな振動に対しては防振効果が高いと思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 06599546
2019-04-04
用途: 機械整備

機械の振動防止の為購入しました。特別なものではないですが物は良い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 06599546
2016-06-26
用途: コンプレッサーの防振
キタデンタル工房

コストパフォーマンスが非常に優れたいい品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06599537
2019-02-27
用途: 洗濯機の防振に使っています。
和信テック株式会社製造業

以前は音も振動も激しく、特に脱水の時など壊れるではないかと心配な位でしたが、案の定それが原因で故障した事も有りました。防振ゴムマットを使ったらかなり静かに振動もかなり減りました。当然、洗濯物の偏りもなくまだしばらくは使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 06599546
2015-10-17
用途: コンプレッサーの振動吸収の為
御宿アーバンコンフォート管理組合

これに勝す商品は無いと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする