トラシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65907074 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

工事現場や各種施設での危険表示に!

厚さ(mm)3 タイプ粘着なし テープ幅(mm)1000 横(mm)1000 寸法縦(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする