WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 落下防止用コード
WAKI(和気産業)の コード 落下防止用
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
65907187
品番
KP015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)
100
色
クローム
材質
真鍮/クローム仕上げ
寸法(mm)
150
線径(mm)
2.3