WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 落下防止用コード
WAKI(和気産業)の コード 落下防止用
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
65907205
品番
KP017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)
100
色
黒
材質
真鍮/黒仕上げ
寸法(mm)
150
線径(mm)
2.3