WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の その他防災用品
屋内・浴室用 すべり止めテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(9枚)
注文コード
65907232
品番
AHW063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途
浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
材質
プラスチックシート・アクリル系粘着性剤
長さ(mm)
230
幅(mm)
15
色
透明