屋内・浴室用 すべり止めテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65907275 品番 AHW067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。

用途
浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別ノンスリップマット 材質プラスチックシート・アクリル系粘着性剤 幅(mm)50 透明 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする