WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の その他防災用品
屋内・浴室用 すべり止めテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65907284
品番
AHW068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途
浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
材質
プラスチックシート、ゴム系粘着性剤
幅(mm)
50
色
白
長さ(m)
6