AHW061 路面ラインテープ WAKI(和気産業) 65907327

AHW061 路面ラインテープ WAKI(和気産業) 65907327
AHW061 路面ラインテープ WAKI(和気産業) 65907327
AHW061 路面ラインテープ WAKI(和気産業) 65907327
AHW061 路面ラインテープ WAKI(和気産業) 65907327

路面ラインテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード65907327品番AHW061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

反射タイプ
駐車場や工場構内の区画標示に。
暗所で目立つ反射タイプ。

取付方式テープ材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙幅(mm)50長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65907327
2024-06-17
用途: 駐車場の区分
卸売・小売業

踏めば踏むほど路面に密着して長く持ちます
定期的に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする