WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 転倒防止用品
WAKI(和気産業)の 開閉防止具
開き戸・引出しロック マルチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65907957
品番
TSL-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
種別
開閉防止具
用途
○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
材質
本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色
ライトグレー