WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 転倒防止用品
WAKI(和気産業)の 開閉防止具
開き戸ロックW Wピンプッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65907966
品番
TSL-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂 アクリル系粘着性剤
幅(mm)
90
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
45